AK01 アックス お掃除バッグ プロスター 00405658 AK01 アックス お掃除バッグ プロスター 00405658 AK01 アックス お掃除バッグ プロスター 00405658

アックス お掃除バッグ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00405658 品番AK01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

今まで無かった!お掃除専用バッグ
インサイドポケット(防水シート仕様)濡れたままOK!

材質(外)ポリエステル、(内)PVCターポリン 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×120×310 適応腹囲(cm)60〜110 TKG品番9-1378-1601 TKG品番(2017)6-1234-1601 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
清掃作業時
TSYプランニング 様 (サービス業)

現場でスポンジや濡れタオルを持ち歩くのに普通の腰袋とナイロン製のポシェットのようなものを腰に付けて作業してましたが、腰回りが鬱陶しかったので一つに出来て大満足の商品です!

対象商品:
00405658
2024-03-04
用途:
清掃作業
株式会社松竹サービスネットワーク 様 (サービス業)

ベルトが細い、袋にも改善してほしい、ウエスを入れるのは良いが道具が入れにくい。

対象商品:
00405658
2019-04-01
用途:
クリーニング作業時
LyLy Stone 様 (建設業・工事業)

絞ったタオルなら平気ですが、結構濡れたタオルとかだと染みてくる

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする