クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00405731
品番
32689
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
リサイクル素材を使用した男女兼用ユニフォームになります。軽量で消臭テープやバックシャーリングも採用して快適性がアップします。
色
ネイビー
サイズ
4L
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル100(リサイクルポリエステル55)
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
70
エコマーク認定番号
19 103 030
注意
※SS,Sはユニセックスサイズです。