クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00405950
品番
32690
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
丈夫でストレッチ性に優れた男女兼用ユニフォームになります。肌馴染みがよく縮みを防ぐ製品洗い加工です。
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
104
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
62
注意
※SS,Sはユニセックスサイズです。