ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ボックスカート(キャスターペール)
ビッグホイールコンテナ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00406078
品番
FG9W2700YEL
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
取っ手と一体化した蝶番式で密閉性の高いフタにより、貯蔵物の乾燥や臭い漏れを防止。
握りやすいハンドルと、水が溜まらない形状のドームトップ。
大型車輪により、段差箇所でもスムーズな移動が可能です。
容量(L)
189
材質
ポリエチレン
色
黄
トラスコ品番
778-5551
質量(kg)
12.5
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
737×600×933
キャスター径(Φmm)
200
TKG品番
9-1398-0201
TKG品番(2017)
6-1254-0301