信越ポリマー
信越ポリマーの ポリ袋・ゴミ袋
信越ポリマーの ポリ袋(ゴミ袋)
透明ポリ袋 護美パックティッシュタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×6箱)
注文コード
00406114
品番
T70
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
透明
厚さ(mm)
0.04
材質
ポリエチレン
質量(kg)
16.5
入数(枚)
300
寸法(横×縦)(mm)
800×900
TKG品番
9-1401-0602
TKG品番(2017)
6-1257-0702