信越ポリマー
信越ポリマーの ポリ袋・ゴミ袋
信越ポリマーの ポリ袋(ゴミ袋)
透明ポリ袋 護美パックティッシュタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚×6箱)
注文コード
00406123
品番
T90
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
透明
厚さ(mm)
0.045
材質
ポリエチレン
質量(kg)
14
入数(枚)
180
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
TKG品番
9-1401-0603
TKG品番(2017)
6-1257-0703