信越ポリマー
信越ポリマーの ポリ袋・ゴミ袋
信越ポリマーの ポリ袋(ゴミ袋)
半透明ポリ袋 護美パックティッシュタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×10箱)
注文コード
00406132
品番
HT45
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.03
材質
ポリエチレン
質量(kg)
15
入数(枚)
500
寸法(横×縦)(mm)
650×800
TKG品番
9-1401-0701
TKG品番(2017)
6-1257-0801