ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用MAXポリ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
00406166
品番
SB43
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
強化素材配合で強度は同等従来品を凌駕!
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型。
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
材質
高密度ポリエチレン
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
650×800
TKG品番
9-1401-0901
TKG品番(2017)
6-1257-0601