ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用MAXポリ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
00406184
品番
SB93
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
強化素材配合で強度は同等従来品を凌駕!
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴミ袋
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
容量(L)
90
色
半透明
厚さ(mm)
0.025
材質
高密度ポリエチレン
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
TKG品番
9-1401-0903
TKG品番(2017)
6-1257-0603