ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用強力ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
00406202
品番
TN42
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
新素材メタロセン配合で強度が大幅アップ。
柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強い。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリ袋
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
容量(L)
45
色
黒
厚さ(mm)
0.025
材質
ポリエチレン(メタロセン配合)
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
650×800
TKG品番
9-1401-0802
TKG品番(2017)
6-1257-1002