D.GROW(ディー・グロー)
D.GROW(ディー・グロー)の ワーキングウェア
D.GROW(ディー・グロー)の トップス
D.GROW(ディー・グロー)の 秋冬 トップス
ハーフジップインサレーション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00406205
品番
DG817
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
軽くて暖かいシームレス圧着仕様の中綿入りインサレーションです。優れた防風性と保温性、さらに高いストレッチ性を備えた冬の新定番です。
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
シームレス部:ポリエステル100(ニット)(TPUラミネート)、切替ニット部:ポリエステル100(二層ボンディング)、中綿:ポリエステル100
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
89