ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用強力ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
00406218
品番
TN71
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
新素材メタロセン配合で強度が大幅アップ。
柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強い。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリ袋
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
容量(L)
70
色
青
厚さ(mm)
0.035
材質
ポリエチレン(メタロセン配合)
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
800×900
TKG品番
9-1401-0805
TKG品番(2017)
6-1257-1005