ジャパックス
業務用ダストカート用ポリ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(200枚)
1箱(100枚)
1箱(200枚)
容量(L)
120
150
120
サイズ
M
L
M
色(袋)
半透明
青
透明
半透明
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
00406306
品番
DK94
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
たっぷり入る超大型サイズ。ダストカート用としてピッタリ!
容量(L)
120
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
色
半透明
サイズ
M
種類
ダストカート用袋
色(袋)
半透明
縦(mm)
1200
横(mm)
1000
寸法(横×縦)(mm)
1000×1200
TKG品番
9-1383-0703
TKG品番(2017)
6-1239-0703
商品タイプ
袋のみ