ブルート・コンテナ用蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00406437 品番 2609
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラバーメイドブルートコンテナ-20℃〜+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。

商品タイプフタ 材質ポリエチレン ホワイト トラスコ品番778-4970 寸法(直径Φ×高さH)(mm)406×25 形状丸型 質量(kg)0.4 適合品番2610用 耐熱温度(℃)-20〜+70 TKG品番9-1408-0202 TKG品番(2017)6-1261-0202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする