クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防風中綿ストレッチジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00406449
品番
54387
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
裏地にTPUラミネート加工を施した中綿入り防風ジャケットです。優れた防風性、保温性で冬の厳しい環境での仕事をサポートします。
色
ブルーグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
表:ポリエステル100(ニット)(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(ニット)(TPUラミネート)、中綿:ポリエステル100
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
91