曜日別特売
2619 ブルート・コンテナ用蓋 ERECTA(エレクター) 00406464

2619 ブルート・コンテナ用蓋 ERECTA(エレクター) 00406464
2619 ブルート・コンテナ用蓋 ERECTA(エレクター) 00406464

ブルート・コンテナ用蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
イエロー
トラスコ品番778-5020
内容量1個注文コード00406464品番2619
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。

商品タイプフタ材質ポリエチレンイエロートラスコ品番778-5020寸法(直径Φ×高さH)(mm)505×32形状丸型質量(kg)0.7適合品番2620用耐熱温度(℃)-20~+70TKG品番9-1408-0205TKG品番(2017)6-1261-0205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする