※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2631 ブルート・コンテナ用蓋 ERECTA(エレクター) 00406473 2631 ブルート・コンテナ用蓋 ERECTA(エレクター) 00406473 2631 ブルート・コンテナ用蓋 ERECTA(エレクター) 00406473

ブルート・コンテナ用蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ダークグレー トラスコ品番778-5054 注文コード00406473 品番2631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は色・トラスコ品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ラバーメイドブルートコンテナ-20℃〜+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。

商品タイプフタ 材質ポリエチレン ダークグレー トラスコ品番778-5054 寸法(直径Φ×高さH)(mm)565×35 質量(kg)0.9 適合品番2632用 耐熱温度(℃)-20〜+70 TKG品番9-1408-0206 TKG品番(2017)6-1261-0206

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00406473 2631 49615326 FG263100-GRAY BRUTE 32ガロン丸型コンテナ用フタ ラバーメイド BRUTE 32ガロン丸型コンテナ用フタ ラバーメイド 1個 4,488 税込4,937 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする