3536 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406534 3536 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406534 3536 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406534 3536 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406534

スクエア・ブルートコンテナ(角型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)151.4 商品タイプ本体 トラスコ品番778-5411 注文コード00406534 品番3536
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は容量・商品タイプ・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

ラバーメイドブルートコンテナ-20℃〜+70℃まで!!衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。
保管や搬送をはじめ、あらゆるシーンで活躍するコンテナ。使いやすさと耐久性はもちろんのこと、特に作業効率が要求される場面だけにいいものが欲しい。そんな要望への回答が、スクエア・ブルートコンテナです。スクエアタイプ(角型)だから、大容量・省スペース。しかもラウンドフォルムデザインで、強度と清潔さを同時に解決。
持ちやすく、丈夫な滑り止め付きハンドル(水溜り防止)を採用。底面にも補助グリップが付き、持ち上げやすい配慮がされています。スタッキング時のくい込み防止を兼用するハンドルは、安定した積み重ねを可能にした設計です。

容量(L)151.4 トラスコ品番778-5411 材質ポリエチレン 形状角型 質量(kg)6.5 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×597×730 耐熱温度(℃)-20〜+70 TKG品番9-1408-0303 TKG品番(2017)6-1261-0303 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする