3539 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406577 3539 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406577 3539 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406577 3539 スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター) 00406577

スクエア・ブルートコンテナ(角型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 商品タイプフタ トラスコ品番778-5437 注文コード00406577 品番3539
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は容量・商品タイプ・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

ラバーメイドブルートコンテナ-20℃〜+70℃まで!!衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。
保管や搬送をはじめ、あらゆるシーンで活躍するコンテナ。使いやすさと耐久性はもちろんのこと、特に作業効率が要求される場面だけにいいものが欲しい。そんな要望への回答が、スクエア・ブルートコンテナです。スクエアタイプ(角型)だから、大容量・省スペース。しかもラウンドフォルムデザインで、強度と清潔さを同時に解決。
持ちやすく、丈夫な滑り止め付きハンドル(水溜り防止)を採用。底面にも補助グリップが付き、持ち上げやすい配慮がされています。スタッキング時のくい込み防止を兼用するハンドルは、安定した積み重ねを可能にした設計です。

トラスコ品番778-5437 材質ポリエチレン 形状角型 質量(kg)1.875 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×610×51 適合品番3536用 耐熱温度(℃)-20〜+70 TKG品番9-1408-0403 TKG品番(2017)6-1261-0403 フタの種類かぶせ式 商品タイプフタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする