スーパーカン丸型L ガンメタリック

(18件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00406638 品番L112C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

車にひかれても割れにくい復元力と、直射日光や-30℃の極寒にも耐える耐久性。

容量(L)45 材質ポリエチレン 形状丸型 質量(kg)1.66 ガンメタリック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)430×560 内寸(cm)【最小径】上部:Φ38、底部Φ32 TKG品番7-1320-0801 TKG品番(2017)6-1261-0801 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00406638
2024-11-12
用途:
庭の園芸用
その他業種

小さな家庭園芸用で納屋を建てる余裕など無し、数個買って肥料などの収納に使用。普通はプラスチック製品は短期間で日射等により風化して仕舞うのにこれは結構使えています。ビンや袋でそのまま保管するよりずっと快適。

対象商品:
00406638
2022-02-25
用途:
庭で園芸用品や肥料類の保管
その他業種

密閉できるし肥料類の屋外管理に重宝しています。納屋買うほどのスペースもないし。5点にしないのはちょっとペラペラな感じのため。実用上は全く関係ないです。

対象商品:
00406638
2021-08-17
用途:
庭で園芸用品や肥料類の保管
その他業種

プラスチックの蓋附きのバケツ使用していましたが、経年変化で簡単に蓋が壊れて水が入りひどい目に遭いました。この商品は丈夫そうだし、蓋もしっかり。期待しています。
到着したときに蓋がへこんでいました。手で戻そうとしても変形直らず、でも密閉度には関係なさそう。このまま使います。柔らかいかわりそういうこともあるのかな。

対象商品:
00406638
2021-06-29
用途:
投げ込みヒーターで温水つくり
教育・研究機関

硬すぎないので壊れにくくてとても良い。私は水を入れて使用するので、出来たら内部に容量の10L刻み程度のメモリがあると嬉しいのだが、可能なら今後の製品で改良して欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
00406638
2021-06-25
用途:
ゴミの一時保管
製造業

材質が柔らかく軽いので使いやすいですね。衝撃が加わっても破損しにくいです。フタのロックも使いやすくとても良い商品です。

対象商品:
00406638
2020-10-31
用途:
飲食店用に
有限会社 めんや 様 (飲食業)

さすがに日本製です。
細かいとこまで上手く作りこまれています。
おまけに3年保証までついています。もっと早くしりたかったです。一般家庭にもオススメです。

対象商品:
00406638
2020-05-18
用途:
作業後かたずけ
サービス業

本当にしっかりした柔らかさがあり、壊れにくいです。押しつぶしても、元に戻るの凄くいいです

対象商品:
00406638
2019-10-04
用途:
角型から安定の丸型に変えました
不動産業

角型を持っていて、製品の丈夫さは知っていました。
角型は強風で倒れてしまうので、丸型を購入してみました。
安定感がありますね。
(角型は庭の小物入れに活用します)
10年使用すると留め具がサビていますが、割れ・欠けはありません。
本当に丈夫です。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする