オバケツ(フタ付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00406674 品番 M60
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。
屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。
店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。

容量(L)60 シルバー 材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板) 形状丸形 口径×高さH(mm)Φ430×560 底径(Φmm)365 TKG品番9-1408-0803 TKG品番(2017)6-1261-1003 商品タイプ本体+フタ 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00563307
2026-02-15
用途:
灰殻を集める。
ビリヤード喜楽 様 (サービス業)

防水なので、水が入った灰皿の中身も回収出来ます。
以前使っていたカンカンは、錆びて穴が空いてしまいましたが、これなら安心して使えそうです。
大きさは、写真で見た勝手な印象より小ぶりでした。
気に成る人は購入前にメジャーでチェックしましょう。
作りもしっかりしているので満足しています。

対象商品:
00563307
2023-01-30
用途:
ディスプレイ用
建設業・工事業

ディスプレイ用として購入しました。
小さな可愛い見た目で、トタン素材がダーク基調のクロスに映えると思い選びました。
わずか12cmの商品ですが、クオリティが高く、その他の製品同様に蓋を側面に掛けることもできました。ディスプレイ時は、蓋を側面にかけ中身を見せるように設置しています。
置くだけオシャレで、存在感際立ちます。
直径13cmもあると、小物入れとしては十分すぎる大きさだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00406656
2021-08-11
用途:
生ごみを含む燃えるゴミ入れ
逗子税務法律会計事務所 様 (その他業種)

水も漏れない構造なので生ごみ入れとして使っています。

もともと、自宅で複数のオバケツを使っており
小さいものは、飼い猫の糞いれとして
臭いも漏れないことも確認済みなので
割引価格で買えて大満足です

4人が参考にしています
対象商品:
00406665
2019-07-22
用途:
製造現場の不燃ごみ箱として(防災対策)

想像以上に頑丈でしっかりした造りでした。欲を言えば45Lがあればよかったです。ポリ袋は大体45Lだと思います・・・・

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする