※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リス
リスの ゴミ箱
リスの ペール・バケツ型ゴミ箱
ベルク 丸型ペール 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00406692
品番
35N
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
容量(L)
35
融点(℃)
168
色
ブルー
口径×高さH(mm)
Φ427×400
TKG品番
9-1409-0901
材質
ポリプロピレン
形状
丸型
耐熱温度(℃)
100
TKG品番(2017)
6-1262-0901
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990