リス
リスの ゴミ箱
リスの ペール・バケツ型ゴミ箱
ベルク 丸型ペール 用 蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00406717
品番
35N45N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
商品タイプ
蓋
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
適合
35N・45N兼用
形状
丸型
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-1409-0903
TKG品番(2017)
6-1262-0903