エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
オールステンレス トライアングルキャリー フリーサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00406787
品番
SNTF
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
材質
ステンレススチール
サイズ
大
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
410〜525×149
キャスター
自在(2ヶストッパー付)
TKG品番
9-1412-0201
TKG品番(2017)
6-1265-0201