エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
オールステンレス トライアングルキャリー フリーサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00406796
品番
SNTF
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
材質
ステンレススチール
サイズ
小
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300〜415×123
キャスター
自在(2ヶストッパー付)
TKG品番
9-1412-0202
TKG品番(2017)
6-1265-0202