エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
フリーサイズトライアングルキャリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
中
注文コード
00406814
品番
TCF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,600
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
質量(kg)
2.22
材質(車輪)
ゴム製
仕様
6段階
材質
アルミ・PP
サイズ
中
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
400〜460×141
キャスター
自在(2ヶストッパー付)
TKG品番
9-1412-0302
TKG品番(2017)
6-1265-0302