クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防風ストレッチピステ(Vネック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00406905
品番
32688
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
優れた防風性を発揮するTPUラミネート加工のVネックピステです。軽量、高ストレッチ、ムレにくい総裏メッシュで冬のアクティブシーンをサポートします。
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
114
混率(%)
表:ポリエステル100(ニット)(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(総裏メッシュ)
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
86