リス ホーム&ホーム スイングペール ワイドタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00406972 品番 22DS
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
容量(L)21.5 材質PP 形状角型 質量(kg)1.283 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×229×520 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-1411-0801 TKG品番(2017)6-1264-0901 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
ごみ入れ
社会福祉法人みよし福祉会 みよし保育園 様 (教育・研究機関)

普通です。トイレの手洗い時の使用済みのペーパータオルを捨てています。蓋があることにより、清潔感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする