リス
リスの ゴミ箱
リスの スイング式ゴミ箱
リス ホーム&ホーム スイングペール ワイドタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00406988
品番
36DS
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
容量(L)
36
材質
PP
形状
角型
質量(kg)
1.952
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×280×633
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1411-0802
TKG品番(2017)
6-1264-0902
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ