クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
ジャンパー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00407070
品番
32692
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ソフトでしなやかな肌触り、マイクロタフタ素材のジャンパーです。腕や肩の動きがスムーズなラグラン袖を採用しています。
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
118
混率(%)
表:ポリエステル100(タフタ)、裏:ポリエステル100(ハーフメッシュ)
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
84