クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00407097
品番
32692
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ソフトでしなやかな肌触り、マイクロタフタ素材のジャンパーです。腕や肩の動きがスムーズなラグラン袖を採用しています。
色
ブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
混率(%)
表:ポリエステル100(タフタ)、裏:ポリエステル100(ハーフメッシュ)
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
90