リス
リスの ゴミ箱
リスの ペダル式ゴミ箱
リス ペダルペール丸 (中子付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00407128
品番
10PR
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
容量(L)
9.6
材質
本体:PP、滑り止め:エラストマー、金具:スチール
形状
丸型
色
グレー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
280×342
TKG品番
9-1419-0801
TKG品番(2017)
6-1271-1201
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ