リス
リスの ゴミ箱
リスの ペダル式ゴミ箱
リス ペダルペール角 (中子付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00407137
品番
15PS
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
容量(L)
13.2
材質
本体:PP、滑り止め:エラストマー、金具:スチール
形状
角型
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×375×429
TKG品番
9-1419-0901
TKG品番(2017)
6-1271-1301
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ