TKG
TKGの ゴミ箱
TKGの ペダル式ゴミ箱
SA18-0ペダルボックス A 中缶なし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00407304
品番
P3
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ステンレス製で耐久性抜群です。
ペダル開閉式で、両手がふさがっていても楽々操作。
大型開閉部によりゴミの出し入れを容易にしました。
移動に便利な吊手付き。
容量(L)
23
形状
丸型
色
シルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×500
TKG品番
9-1420-0401
TKG品番(2017)
6-1272-0201
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ