TKG
TKGの ゴミ箱
TKGの ペダル式ゴミ箱
SA18-0ペダルボックス B 中缶付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00407313
品番
P3
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ステンレス製で耐久性抜群です。
ペダル開閉式で、両手がふさがっていても楽々操作。
大型開閉部によりゴミの出し入れを容易にしました。
移動に便利な吊手付き。
容量(L)
18
材質
18-8ステンレス
形状
丸型
色
シルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×500、(中管)240×380
TKG品番
9-1420-0402
TKG品番(2017)
6-1272-0202
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ