ベルク バケツ 本体

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00407514 品番 8SB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
容量(L)8 ブルー 材質ポリプロピレン 形状丸形 口径×高さH(mm)Φ260×242 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性目盛付き TKG品番9-1422-0103 TKG品番(2017)6-1276-0103 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00407593
2024-04-26
用途:
研磨機への給水用
製造業

丁度いいサイズ感。大きく丈夫なので安心して使えます。

対象商品:
00407575
2017-11-24
用途:
現場作業

思っていたサイズより大きめでしたが、さすがリス製品でしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする