DG601 中綿入アクティブパンツ D.GROW(ディー・グロー) 00407535

DG601 中綿入アクティブパンツ D.GROW(ディー・グロー) 00407535
DG601 中綿入アクティブパンツ D.GROW(ディー・グロー) 00407535
DG601 中綿入アクティブパンツ D.GROW(ディー・グロー) 00407535
DG601 中綿入アクティブパンツ D.GROW(ディー・グロー) 00407535
DG601 中綿入アクティブパンツ D.GROW(ディー・グロー) 00407535
DG601 中綿入アクティブパンツ D.GROW(ディー・グロー) 00407535
DG601 中綿入アクティブパンツ D.GROW(ディー・グロー) 00407535

中綿入アクティブパンツ

商品レビューを投稿する
サイズ3L
ブラック
ウエスト(cm)100~110
内容量1着注文コード00407535品番DG601
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

軽量で保温性の高いシームレス中綿入りアクティブパンツです。ポケット内は暖かな起毛フリースです。

ブラックサイズ3L混率(%)シームレス部:ポリエステル100(ニット)(TPUラミネート)、切替ニット部:ポリエステル100(二層ボンディング)、中綿:ポリエステル100股下(cm)75ウエスト(cm)100~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする