ベルク バケツ 本体

(2件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)15 注文コード00407575 品番15SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)15 ブルー 材質ポリプロピレン 形状丸形 口径×高さH(mm)Φ313×302 耐熱温度(℃)100 特性目盛付き TKG品番9-1422-0109 TKG品番(2017)6-1276-0109 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00407575 15SB 51503036 15SB ベルク バケツ 本体 リス ベルク バケツ 本体 リス 1セット(60個) 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00407593
2024-04-26
用途:
研磨機への給水用
製造業

丁度いいサイズ感。大きく丈夫なので安心して使えます。

対象商品:
00407575
2017-11-24
用途:
現場作業

思っていたサイズより大きめでしたが、さすがリス製品でしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする