リス
リスの 掃除用具
リスの バケツ
ベルク バケツ 本体
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00407618
品番
25SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
容量(L)
25.3
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
口径×高さH(mm)
Φ364×340
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1422-0113
TKG品番(2017)
6-1276-0113
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。