リス
リスの 掃除用具
リスの バケツ
ベルク バケツ 蓋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00407742
品番
22SB
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
容量(L)
-
色
グレー
材質
ポリプロピレン
口径×高さH(mm)
Φ360×45
形状
丸形
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1422-0412
TKG品番(2017)
6-1276-0412
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。