クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00407876
品番
31689
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
リサイクル素材を使用した男女兼用ユニフォームになります。軽量で消臭テープやバックシャーリングも採用して快適性がアップします。
色
ネイビー
サイズ
M
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100(リサイクルポリエステル55)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
74〜82
エコマーク認定番号
19 103 030
注意
※SS,Sはユニセックスサイズです。