千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の 掃除用具
千羽鶴印(エンテック)の バケツ
ポリプロバケツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
乳白色
注文コード
00407934
品番
PO13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
約13
色
乳白色
材質
(本体)ポリプロピレン、(つり手)18-8ステンレス
形状
丸形
口径×高さH(mm)
Φ290×265
TKG品番
9-1422-0701
TKG品番(2017)
6-1276-0701
商品タイプ
本体