千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の 掃除用具
千羽鶴印(エンテック)の バケツ
ポリプロバケツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00407968
品番
PO13A
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
容量(L)
約13
色
グリーン
材質
(本体)ポリプロピレン、(つり手)18-8ステンレス
形状
丸形
口径×高さH(mm)
Φ290×265
特性
目盛付き
TKG品番
9-1422-0704
TKG品番(2017)
6-1276-0704
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応