千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の 掃除用具
千羽鶴印(エンテック)の バケツ
ポリプロバケツ PO-13A用蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
乳白色
注文コード
00407995
品番
PO13B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
乳白色
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
口径×高さH(mm)
Φ308×19
TKG品番
9-1422-0801
TKG品番(2017)
6-1276-0801
商品タイプ
フタ