千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の 掃除用具
千羽鶴印(エンテック)の バケツ
ポリプロバケツ PO-13A用蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00408047
品番
PB13B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639円となります。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
色
グレー
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
口径×高さH(mm)
Φ308×19
TKG品番
9-1422-0806
TKG品番(2017)
6-1276-0806
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応