Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の バケツ
ヴァイカン ハイジーンバケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00408108
品番
5686
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
床に置く際床の汚れから底部を守るため高めに設計されています。
注ぐ際に汚れた底部に手が掛からない工夫がされています。
さびにくいステンレス製ハンドル。
容量(L)
12
色
グリーン
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
496-9791
形状
丸形
寸法(mm)
318×312×H325
質量(g)
970
耐熱温度(℃)
100
特性
注ぎ口付、目盛付き
TKG品番
9-1422-1301
TKG品番(2017)
6-1276-1301
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
The Most Hygienic Bucket in the World - Now available in 6 litre
参考になった