5686 ヴァイカン ハイジーンバケット Vikan(ヴァイカン) 00408126 5686 ヴァイカン ハイジーンバケット Vikan(ヴァイカン) 00408126 5686 ヴァイカン ハイジーンバケット Vikan(ヴァイカン) 00408126

ヴァイカン ハイジーンバケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00408126 品番 5686
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

床に置く際床の汚れから底部を守るため高めに設計されています。
注ぐ際に汚れた底部に手が掛からない工夫がされています。
さびにくいステンレス製ハンドル。

容量(L)12 レッド 材質ポリプロピレン トラスコ品番496-9812 形状丸形 寸法(mm)318×312×H325 質量(g)970 耐熱温度(℃)100 特性注ぎ口付、目盛付き TKG品番9-1422-1303 TKG品番(2017)6-1276-1303 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

The Most Hygienic Bucket in the World - Now available in 6 litre

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする