プロスター
プロスターの ゴミ箱
プロスターの 現場用ゴミ箱
ジャンピング収納ミニバケツ ピョンちゃん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
00408257
品番
PB-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトを通して、ボタンでパチン→使わない時は、たたんでスリム
片付けにくい細かい物や、倒れやすいモノの収納に重宝します。
色
グレー
材質(本体)
ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×170(収納時:70)
材質(ベルト)
PP
材質(ワイヤー部)
スチール
TKG品番
9-1378-1701
TKG品番(2017)
6-1234-1701
商品タイプ
本体