プロスター
プロスターの ゴミ箱
プロスターの 現場用ゴミ箱
ジャンピング収納ミニバケツ ピョンちゃん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00408266
品番
PB-140
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ベルトを通して、ボタンでパチン→使わない時は、たたんでスリム
片付けにくい細かい物や、倒れやすいモノの収納に重宝します。
色
レッド
材質(本体)
ポリエステル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×170(収納時:70)
材質(ベルト)
PP
材質(ワイヤー部)
スチール
TKG品番
9-1378-1702
TKG品番(2017)
6-1234-1702
商品タイプ
本体