オバケツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)8 注文コード00408302 品番10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

水を入れても使えるように水漏れ防止加工を施しています。
屋根材にも使われているトタン材なので、錆びに強く屋外でも使用できます。
店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。

容量(L)8 材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板) 形状丸形 口径×高さH(mm)Φ290×200 底径(Φmm)185 TKG品番9-1423-0503 TKG品番(2017)6-1274-0503 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00408327
2022-05-13
用途:
ラーメンスープ用
飲食業

長年(25年以上)愛用していた18Lが製造中止になったのがとても残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする